Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti EdgeRouter 12P Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti EdgeRouter 12P Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Ubiquiti EdgeRouter 12P Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Ubiquiti EdgeRouter 12P Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Ubiquiti EdgeRouter 12P Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Ubiquiti EdgeRouter 12P Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Ubiquiti EdgeRouter 12P Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Ubiquiti EdgeRouter 12P Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-69879652
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     ER-12P
EAN/GTIN:
     817882028196
Suchbegriffe:
Router
ubiquiti router
router
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, PoE
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
268.1 mm
Tiefe
136.5 mm
Höhe
31.1 mm
Gewicht
700 g
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Speichermedien
eMMC
Flash-Speicher
4000 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
10
Anzahl installierten SFP Module
2
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
Nicht unterstützt
Energie
Stromversorgung
12 W
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
VLAN-Unterstützung
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSec, SNMP, SSH
Firewall
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,23*
€ 314,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,17*
€ 313,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,25*
€ 304,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,71*
€ 298,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,50*
€ 277,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.