Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badmöbel
>
Unterschrank Badmöbel
>
Waschtischarmatur
>
Waschtisch-Dreilochbatterie
>
Artikel
Hansgrohe 98934000 Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-69880931
Hersteller:
Hansgrohe
Herst.-Nr.:
98934000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Auslauf
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Hansgrohe 98934000
... >
Sanitärarmaturen
>
Armaturenteile & Zubehör
>
Wasserhahn-Ersatzteile und Armaturen
Weitere Suchbegriffe:
Brausethermostat
,
Duscharmatur
,
Duschenarmatur
,
Selbstschluss-Brausebatterie
,
Waschtisch Dreilocharmatur
,
Waschtisch-Dreilochbatterie
,
Selbstschluss-Waschtischbatterie
,
Waschtisch Armatur
,
Waschtisch Einhandbatterie
,
Waschtisch-Einhebelmischer
,
Waschtisch-Einlochbatterie
,
Waschtischarmatur
,
Waschtischbatterie
,
Wasserhahn-Ersatzteil
,
Wasserhahnersatzteil
,
waschtisch armatur hansgrohe
,
selbstschluss-waschtischbatterie
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,28*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe 96133000 Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur
Hansgrohe
96133000
ab € 268,02*
Ähnlich
Hansgrohe 97239000 Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur
Hansgrohe
97239000
ab € 280,59*
Ähnlich
Hansgrohe 97990820 Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur
Hansgrohe
97990820
ab € 171,18*
Ähnlich
Hansgrohe 98928000 Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur
Hansgrohe
98928000
ab € 207,27*
Ähnlich
Hansgrohe 98935000 Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur
Hansgrohe
98935000
ab € 130,40*
Ähnlich
HG Auslauf Axor Citterio 4L Wannen- Arm Wannenrand chr
Hansgrohe
98718000
ab € 278,54*
Ähnlich
HG Auslauf Axor Citterio M 4L Wa-arm Wannenrand chr
Hansgrohe
98997000
ab € 208,38*
Ähnlich
HG Auslauf Axor Massaud 3L WT-Arm Standmodell chr
Hansgrohe
98658000
ab € 171,68*
Ähnlich
HG Auslauf Axor Massaud Wannenmischer Bo-Mon chr
Hansgrohe
98704000
ab € 564,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen