Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 22407 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 22407 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:18
Amewi 22407 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:18
Amewi 22407 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:18
Amewi 22407 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:18
Amewi 22407 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:18
Amewi 22407 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:18
Amewi 22407 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:18
Artikel-Nr.:
     CIDE8-70021173
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22407
EAN/GTIN:
     4260631420431
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Ersatzteile Truckmodellbau sonstige...
Der Mercedes-Benz Arocs von Amewi ist ein Modell eines Mercedes Arocs Kippers im Maßstab 1:18. Arocs ist die Bezeichnung der berühmten LKW Baureihe der Marke Mercedes-Benz der Daimler AG. Die Arocs Baustellenfahrzeuge wurden erstmalig 2013 vorgestellt und sind seitdem auf vielen Baustellen weltweit zu finden. Leistungsstärke, Zuverlässigkeit und Robustheit zeichnen die LKWs aus. Bei diesem lizenziertem Modell lassen sich fast alle Funktionen wie beim großen Bruder ansteuern und dadurch die Herzen der Scaler Fans höher schlagen. Das Modell verfügt über einen 4WD Antrieb und ein gekapseltes Getriebe. Es ist daher vor Spritzwasser geschützt und somit auch voll geländetauglich. Der Aufbau und die Lackierung entsprechen bei diesem hochwertigen Modell dem Original, das macht dieses Modell in Ausführung und und Darstellung einzigartig. Das Modell wird RTR (Ready To Run) ausgeliefert und der Lieferumfang beinhaltet alles, was für den Betrieb erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Auto
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:18
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Antriebstyp
Allradantrieb
Maximaler Arbeitsabstand
30 m
Radmaterial
Gummi
Lichteffekte
Ja
Mit Ton
Ja
Empfohlene Nutzung
Indoor & Outdoor, Outdoor
Senderfrequenz
2.4 GHz
Bewegliche Teile
Ja
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Batteriereichweite
20 min
Ladezeit
1.5 h
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
422 mm
Breite
152 mm
Höhe
181 mm
Gewicht
2600 g
Abstand
15 mm
Reifendurchmesser
175 mm
Reifenbreite (hinten)
81 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714150
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.