Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink TI020 Maus rechts RF Wireless Optisch 1200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink TI020 Maus rechts RF Wireless Optisch 1200 DPI
LogiLink TI020 Maus rechts RF Wireless Optisch 1200 DPI
LogiLink TI020 Maus rechts RF Wireless Optisch 1200 DPI
LogiLink TI020 Maus rechts RF Wireless Optisch 1200 DPI
LogiLink TI020 Maus rechts RF Wireless Optisch 1200 DPI
LogiLink TI020 Maus rechts RF Wireless Optisch 1200 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE8-70110527
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     TI020
EAN/GTIN:
     4052792052626
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Stundenlanges Arbeiten am Computer führen zu Ermüdungserscheinungen und teilweise sogar Schmerzen in Hand und Arm. Um genau dieses zu umgehen, gibt es die Ergonomic Vertical Mouse von Typhoon: Ihr ergonomisches Design führt zu einer natürlichen Haltung der Hand, so dass Hand und Handgelenk von Spannungen und Belastungen befreit werden. Mit der Ergonomic Vertical Mouse steht dem unbeschwerten und konzentrierten Arbeiten am Computer nun nichts mehr im Wege!
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
375 mm
Paketgewicht
210 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
129.6 mm
Tiefe
68.76 mm
Höhe
73 mm
Gewicht
120.2 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Vertikale Ausführung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Maus
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1200 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
5
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
2
Frequenzband
2.4 GHz
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 95,79*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.