Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 522.709 Schmelzsicherung Zylindrische 0,16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESKA 522.709 Schmelzsicherung Zylindrische 0,16 A
ESKA 522.709 Schmelzsicherung Zylindrische 0,16 A
Artikel-Nr.:
     721-01402552
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522.709
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.16 A
Betriebsklasse
T
Spannung
250 V
Schaltleistung
1500 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
20 mm
Durchmesser
5 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1138*
€ 0,1978*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,072*
€ 0,2593*
2 Tage
200
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,171*
€ 0,312*
30
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,164*
€ 0,32*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1978*
€ 0,23538
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1598*
€ 0,19016
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1538*
€ 0,18302
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1368*
€ 0,16279
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1318*
€ 0,15684
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,978* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.