Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMfortel® D-XT-PS Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auerswald COMfortel® D-XT-PS Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Auerswald COMfortel® D-XT-PS Netzteil & Spannungsumwandler Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-70225123
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90274
EAN/GTIN:
     4019377902745
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Telefon
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
90 - 264 V
Eingangsfrequenz
47 / 63 Hz
Ausgangsspannung
15 V
Produktfarbe
Schwarz
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
1.5 A
Gehäusematerial
Kunststoff
Markenkompatibilität
Auerswald
Kompatibilität
COMfortel D-XT20
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
186 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.