| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-70254118 Herst.-Nr.: CV0121 EAN/GTIN: 4052792051919 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "Anschlusskabel DisplayPort 1.4, 4K/120 Hz, schwarz, 3m" Erleben Sie Audio und Video in voller Ultra HD Qualität und mit bester Soundübertragung. Mit dem DisplayPort Anschlusskabel können Sie einen DisplayPort mit einem weiteren DisplayPort verbinden. Genutzt beim Verbinden von externen Monitoren oder Projektoren mit einem entsprechenden Computer oder Notebook. Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | DisplayPort | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | DisplayPorts-Version | 1.4 | | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | | Steckverbinder mit Rastanschluss | Ja | | Datenübertragungsrate | 32.4 Gbit/s | | Zertifizierung | CE | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| |