| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-7025449 Herst.-Nr.: 16956 EAN/GTIN: 4250234569569 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klein und niedlich beschreibt das walimex Lampenstativ zwar sehr gut, darüber hinaus zeichnet sich der Artikel aber durch sehr viel mehr als seine geringe und kompakte Größe aus. Denn das, was die „Großen“ nicht schaffen, macht das Lampenstativ 40cm mit links, nämlich die Lichtsetzung von unten. Durch die Mittelspinne steht das Stativ sehr stabil und dank der gummierten Füsse auch rutschfest. Mit einer maximalen Belastbarkeit bis 2,5kg lassen sich kleinere Lampen, Blitze und Kompaktblitze anbringen. Die geringe Transportlänge sorgt dafür, dass das Stativ in jeder Fototasche Platz findet und auch in Ihrem Studio nicht viel Platz wegnimmt! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 400 mm | ![](/p.gif) | Höhe (min) | 260 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 280 g | Merkmale | Zweck | Universal | ![](/p.gif) | Höchstgewichtskapazität | 2.5 kg | ![](/p.gif) | Anzahl der Beine | 3 Bein(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Aluminium, Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |