Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise G2 R5000/6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise G2 R5000/6000
Hewlett Packard Enterprise G2 R5000/6000
Artikel-Nr.:
     CIDE8-70257633
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q7G14A
EAN/GTIN:
     190017207926
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
961.9 mm
Tiefe
321.8 mm
Höhe
594.9 mm
Gewicht
78450 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Rackmount
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
3U
Weitere Suchbegriffe: hp ups, ups
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.132,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.248,21*
€ 1.485,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.246,83*
€ 1.483,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.223,55*
€ 1.456,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.191,23*
€ 1.417,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.132,45*
€ 1.347,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.