Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann T400FR Laterne Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann T400FR Laterne Schwarz LED
Ansmann T400FR Laterne Schwarz LED
Ansmann T400FR Laterne Schwarz LED
Ansmann T400FR Laterne Schwarz LED
Ansmann T400FR Laterne Schwarz LED
Ansmann T400FR Laterne Schwarz LED
Ansmann T400FR Laterne Schwarz LED
Ansmann T400FR Laterne Schwarz LED
Ansmann T400FR Laterne Schwarz LED
Ansmann T400FR Laterne Schwarz LED
Ansmann T400FR Laterne Schwarz LED
Ansmann T400FR Laterne Schwarz LED
Ansmann T400FR Laterne Schwarz LED
Ansmann T400FR Laterne Schwarz LED
Ansmann T400FR Laterne Schwarz LED
Ansmann T400FR Laterne Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-70321026
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Laternenleuchten
Metalltaschenlampe
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Lampentyp
LED
Lampenleistung
5 W
Lichtleistung
400 lm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.