Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington EP7700 Epilierer Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Remington EP7700 Epilierer Silber, Weiß
Remington EP7700 Epilierer Silber, Weiß
Remington EP7700 Epilierer Silber, Weiß
Remington EP7700 Epilierer Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-70332936
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     EP7700
EAN/GTIN:
     4008496985845
Suchbegriffe:
Epilier-Gerät
Epilierer
Epiliergerät
epilierer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Kappen / Aufsätze enthalten
7
Reinigungsbürste
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
202 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber, Weiß
Rasierer
Ja
Waschbar
Ja
Nass
Ja
Geeignet für Kurzhaarfrisuren
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Massagefunktion
Ja
Bewegliches Massage-System
Ja
Reise
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Drahtlos
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
607 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Betriebsdauer
40 min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,64*
€ 170,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,21*
€ 169,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,21*
€ 162,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,93*
€ 154,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.