Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz ColorClip Magic - red Präsentations-Mappe Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz ColorClip Magic - red Präsentations-Mappe Polypropylen (PP)
Leitz ColorClip Magic - red Präsentations-Mappe Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-7034650
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41740025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
310 mm
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Maximale Kapazität
30 Blätter
Format
A4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
41740035
ab € 1,49*
Ähnlich
Leitz
41740089
ab € 1,51*
Ähnlich
Leitz
41740059
ab € 1,50*
Ähnlich
Leitz
41740030
ab € 1,50*
Ähnlich
Leitz
41740045
ab € 1,51*
Ähnlich
Leitz
41740099
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.