Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh IM 350F Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh IM 350F Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 Seiten pro Minute
Ricoh IM 350F Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 Seiten pro Minute
Ricoh IM 350F Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 Seiten pro Minute
Ricoh IM 350F Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE8-70360587
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     418486
EAN/GTIN:
     4961311934438
Suchbegriffe:
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Kopierer
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
Benutzerdefinierte Medienbreite
60 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
127 - 900 mm
Mediengewichte für das Papierfach
52 - 220 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
52 - 256 g/m²
Duplexmediengewicht
52 - 162 g/m²
Merkmale
Druckfarben
Schwarz, Weiß
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5e, PCL 6, PDF, PostScript 3
Leistungen
Speicherkapazität
2048 MB
RAM-Speicher maximal
2048 MB
Interne Speicherkapazität
320 GB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorfamilie
Intel Atom®
Prozessortaktfrequenz
1460 MHz
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
500 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Maximale Papierkapazität
2100 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Gewicht und Abmessungen
Breite
476 mm
Tiefe
442 mm
Höhe
510 mm
Gewicht
30500 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
TCP/IP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
TCP/IP
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Optionale Konnektivität
Wireless LAN
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Scan to
E-Mail, Speicherkarte, USB
Scangeschwindigkeit (Farbe)
43.4 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black)
43.4 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate
JPEG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Mehrfach-Kopie (max.)
990 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Ausweiskopierfunktion
Ja
Fax
Faxen
Farbfaxen
Fax-Auflösung (schwarz)
200 x 200 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit
2 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
320 Seiten
4 MB
Kompressionsmethode
JBIG, MH, MMR, MR
Energie
Stromverbrauch (max.)
1280 W
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
562 W
Energieverbrauch (bereit)
91.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.79 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.55 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
35 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
22 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.4 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.144,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.260,21*
€ 1.499,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.232,49*
€ 1.466,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.200,29*
€ 1.428,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.144,37*
€ 1.361,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.