Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureTools PT-R-DP20 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureTools PT-R-DP20 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz
PureTools PT-R-DP20 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz
PureTools PT-R-DP20 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-70398729
Hersteller:
     PureTools
Herst.-Nr.:
     PT-R-DP20
EAN/GTIN:
     4260134127820
Suchbegriffe:
DisplayPort Repeater
Signalverstärker
displayport repeater
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
DisplayPorts in
1
DisplayPorts aus
1
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Repeater
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
30 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, 2160i, 2160p
Bandbreite
21.6 Gbit/s
540 MHz
Material
Metall
Farbtiefe
24 Bit
3D
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.