Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DeWALT DT43902-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT43902-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
DeWALT DT43902-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     CIDE8-70451192
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT43902-QZ
EAN/GTIN:
     5035048545447
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Mittentyp
Flache Mitte
Geeignet für Materialien
Edelstahl
Markenkompatibilität
Jede Marke
Bohrung
22.23 mm
Durchmesser
125 mm
Schneideweite
1 mm
Produktfarbe
Schwarz, Gelb, Rot
Zertifizierung
OSA
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT43903-QZ
ab € 0,85*
Ähnlich
DeWalt
DT3506-QZ
ab € 6,68*
Ähnlich
DeWalt
DT20540-QZ
ab € 61,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.