Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2716-255 Anschlussblock 5 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2716-255 Anschlussblock 5 Grau
Wago 2716-255 Anschlussblock 5 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-70728007
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2716-255
EAN/GTIN:
     4045454739515
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
76 A
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Kabelstück (AWG)
16 - 6
Anzahl der Verbingungspunkte
5
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
71.5 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
33.3 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53101*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,06101*
€ 8,4026
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67101*
€ 7,9385
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53101*
€ 6,5819
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
745-632
ab € 0,469*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
745-633
ab € 24,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
745-634
ab € 35,091*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-267-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
745-631
ab € 24,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,00531*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-205
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-286
ab € 0,04356*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.