Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 527.020 Schmelzsicherung Zylindrische 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESKA 527.020 Schmelzsicherung Zylindrische 2 A
ESKA 527.020 Schmelzsicherung Zylindrische 2 A
Artikel-Nr.:
     CIDE8-70731584
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     527.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
2 A
Betriebsklasse
F
Spannung
250 V
Schaltleistung
300 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
25 mm
Durchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1648*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,6922*
€ 2,01372
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6248*
€ 1,93351
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5348*
€ 1,82641
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4748*
€ 1,75501
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4248*
€ 1,69551
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1648*
€ 1,38611
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.