Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 527.021 Schmelzsicherung Zylindrische 2,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESKA 527.021 Schmelzsicherung Zylindrische 2,5 A
ESKA 527.021 Schmelzsicherung Zylindrische 2,5 A
Artikel-Nr.:
     CIDE8-70731677
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     527.021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
2.5 A
Betriebsklasse
F
Spannung
250 V
Schaltleistung
300 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
25 mm
Durchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1995*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,712*
€ 2,03728
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,702*
€ 2,02538
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,592*
€ 1,89448
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5195*
€ 1,80821
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4795*
€ 1,76061
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1995*
€ 1,42741
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.