Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 530.209 Schmelzsicherung Zylindrische 0,16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESKA 530.209 Schmelzsicherung Zylindrische 0,16 A
ESKA 530.209 Schmelzsicherung Zylindrische 0,16 A
Artikel-Nr.:
     3517A-50355860
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     530.209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.16 A
Betriebsklasse
M
Spannung
500 V
Schaltleistung
80 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
30 mm
Durchmesser
5 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,579*
€ 1,039*
1 Tag
40
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 1,04*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 1,04*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,608*
€ 1,1133*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,657*
€ 1,167*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,039*
€ 1,23641
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,809*
€ 0,96271
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,769*
€ 0,91511
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,689*
€ 0,81991
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,669*
€ 0,79611
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,579*
€ 0,68901
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.