Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Koax-Anschlusskabel
>
Artikel
Goobay 70313 Koaxialkabel 1 m Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-70998675
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
70313
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
vergoldet, Koax-Buchse > Koax-Stecker
Ideal für hochauflösende Übertragungen (HD-TV, Full HD, Ultra HD (UHD / 4K und höher) bei digitalen Signalen wie DVB-T und DVB-T2, Radio (UKW/ DAB / DAB+) sowie Kabelfernsehen DVB-C und DVB-C2 (analog/digital SD/digital HD). Zuverlässige Verbindung zwischen Anschlussdose und Empfangsgerät wie Fernseher/ Receiver (Sky-Empfänger) und Radio.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Merkmale
Kabellänge
1 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser
8 mm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Leitergröße
1.02 mm
Abschirmungsmaterial
Aluminium
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe:
Koax-Anschluss-Kabel
,
Koax-Anschlusskabel
,
Radio-Antenne
,
TV-Antenne
,
dvb-t antenne goobay
,
dvb-t antenne
,
koax-anschlusskabel 1m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,73*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 11520 Koaxialkabel 1,5 m Koaxial Weiß
Goobay
11520
ab € 1,45*
Zubehör
Goobay 50910 Koaxialkabel 0,5 m Koaxial Weiß
Goobay
50910
ab € 0,55*
Zubehör
Goobay 58808 Koaxialkabel 3C-2V 2 m Weiß
Goobay
58808
ab € 1,84*
Zubehör
Goobay 66613 Koaxialkabel 3C-2V 1,5 m Weiß
Goobay
66613
ab € 1,45*
Zubehör
Goobay 66614 Koaxialkabel 3C-2V 2 m IEC Weiß
Goobay
66614
ab € 1,54*
Zubehör
Goobay 67359 Koaxialkabel 1,5 m IEC Weiß
Goobay
67359
ab € 1,02*
Zubehör
Goobay 70317 Koaxialkabel 2 m Weiß
Goobay
70317
ab € 6,36*
Zubehör
Goobay 70318 Koaxialkabel 3 m Weiß
Goobay
70318
ab € 7,96*
Zubehör
Goobay 70319 Koaxialkabel 5 m Weiß
Goobay
70319
ab € 7,87*
Zubehör
Goobay 70346 Koaxialkabel 1 m Schwarz
Goobay
70346
ab € 5,80*
Zubehör
Goobay 70378 Koaxialkabel 3 m Schwarz
Goobay
70378
ab € 7,96*
Zubehör
Goobay 70384 Koaxialkabel 5 m Schwarz
Goobay
70384
ab € 7,82*
Zubehör
Goobay 70420 Koaxialkabel 3 m Weiß
Goobay
70420
ab € 7,62*
Zubehör
Goobay 70455 Koaxialkabel 1 m Schwarz
Goobay
70455
ab € 7,29*
Zubehör
Goobay 70475 Koaxialkabel 10 m Schwarz
Goobay
70475
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen