Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89619 Netzwerk-Antenne MHF 3 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89619 Netzwerk-Antenne MHF 3 dBi
DeLOCK 89619 Netzwerk-Antenne MHF 3 dBi
DeLOCK 89619 Netzwerk-Antenne MHF 3 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71000262
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89619
EAN/GTIN:
     4043619896196
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Frequenzband
2.4 - 2.5 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
132 mm
Merkmale
Antenne Steckertyp
MHF
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Polarisation
Lineare Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,0
Kabellänge
0.12 m
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.