Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moshi 99MO072112 Handy-Schutzhülle Folio Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moshi 99MO072112 Handy-Schutzhülle Folio Beige
Moshi 99MO072112 Handy-Schutzhülle Folio Beige
Moshi 99MO072112 Handy-Schutzhülle Folio Beige
Moshi 99MO072112 Handy-Schutzhülle Folio Beige
Moshi 99MO072112 Handy-Schutzhülle Folio Beige
Moshi 99MO072112 Handy-Schutzhülle Folio Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71006579
Hersteller:
     Moshi
Herst.-Nr.:
     99MO072112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
52 g
Merkmale
Etui-Typ
Folio
Produktfarbe
Beige
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone XS Max
Oberflächenfärbung
Muster
Desktop-Ständer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
12.8 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
68 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.