Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann T60F Laterne LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann T60F Laterne LED Schwarz
Ansmann T60F Laterne LED Schwarz
Ansmann T60F Laterne LED Schwarz
Ansmann T60F Laterne LED Schwarz
Ansmann T60F Laterne LED Schwarz
Ansmann T60F Laterne LED Schwarz
Ansmann T60F Laterne LED Schwarz
Ansmann T60F Laterne LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71116214
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0259
EAN/GTIN:
     4013674151240
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Laternenleuchten
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Lampentyp
LED
Lampenleistung
3 W
Lichtleistung
55 lm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX3
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, laternenleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.