Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LongLife EcoVision 9012LLC1 Fahrzeugscheinwerferlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips LongLife EcoVision 9012LLC1 Fahrzeugscheinwerferlampe
Philips LongLife EcoVision 9012LLC1 Fahrzeugscheinwerferlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71151451
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     9012LLC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Sie sind es leid, ständig Ihre Scheinwerferlampen austauschen zu müssen? Dank der längeren Lebensdauer der Fahrzeuglampen ist die LongLife EcoVision von Philips die erste Wahl für Fahrer, die die Wartung ihrer Fahrzeuge minimieren möchten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
HIR2
Leistung
55 W
Leuchtmitteltyp
Halogen
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Fernlicht, Abblendlicht
Sockel
PX22d
Farbtemperatur
3100 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Eingangsspannung
12 V
Lichtleistung
1350 lm
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
ECE-Übereinstimmung
Ja
Beleuchtungsvorrichtung
Tag
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
238 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
25.6 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
19 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,57*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.