Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco UCS-MR-X32G2RT-H= Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2933 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco UCS-MR-X32G2RT-H= Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2933 MHz
Cisco UCS-MR-X32G2RT-H= Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2933 MHz
Cisco UCS-MR-X32G2RT-H= Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2933 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71299579
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCS-MR-X32G2RT-H=
EAN/GTIN:
     889728147071
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Ursprungsland
Japan
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
143.002 mm
Verpackungstiefe
158.75 mm
Verpackungshöhe
44.45 mm
Paketgewicht
861.68 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.252,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.388,44*
€ 1.652,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.387,60*
€ 1.651,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.351,94*
€ 1.608,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.314,55*
€ 1.564,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.252,28*
€ 1.490,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.