Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mio MiVue C312 Full HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mio MiVue C312 Full HD
Mio MiVue C312 Full HD
Mio MiVue C312 Full HD
Mio MiVue C312 Full HD
Mio MiVue C312 Full HD
Mio MiVue C312 Full HD
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71328928
Hersteller:
     Mio Technology
Herst.-Nr.:
     442N59800013
EAN/GTIN:
     5420027528038
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
mio dashcam
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Leistungen
HD-Typ
Full HD
Anzahl der Kameras
1
G-shock-Sensor
Ja
HD-Ready
Ja
Hauptkamera Blickwinkel
130 °
Hauptkamera Sensorauflösung
2 MP
Maximale Framerate
30 fps
Standbild
Fotomodus
Ja
Audio
Audioaufzeichnung
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.1 mm
Tiefe
33.7 mm
Höhe
63.6 mm
Gewicht
55 g
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
64 GB
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2 "
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.