Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hape E3150 Spielzeug-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hape E3150 Spielzeug-Set
Hape E3150 Spielzeug-Set
Hape E3150 Spielzeug-Set
Hape E3150 Spielzeug-Set
Hape E3150 Spielzeug-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71368277
Hersteller:
     Hape Toys
Herst.-Nr.:
     E3150
EAN/GTIN:
     6943478019362
Weitere Informationen:
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Entwicklung von Neugierde & Entdeckergeist, Training der Feinmotorik, Training der motorischen Fähigkeiten, Training des kreativen Denkens, Entwicklung der Vorstellungskraft
Merkmale
Typ
Küche
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Material
Holz
Empfohlene Nutzung
Indoor
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Minimale Anzahl an Spielern
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.