Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hape E3148 Spielzeug-Set


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hape E3148 Spielzeug-Set
Hape E3148 Spielzeug-Set
Hape E3148 Spielzeug-Set
Hape E3148 Spielzeug-Set
Hape E3148 Spielzeug-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71368385
Hersteller:
     Hape Toys
Herst.-Nr.:
     E3148
EAN/GTIN:
     6943478019348
Suchbegriffe:
Spielzeug-Haushaltsgeräte
Hmmh, lecker: Eine Scheibe Toast – nicht ganz so kross. Und darauf ein wenig Butter verstreichen und einen Klecks Honig obenauf. Das schmeckt und sieht klasse aus.
Weitere Informationen:
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Entwicklung von Neugierde & Entdeckergeist, Training der Feinmotorik, Training der motorischen Fähigkeiten, Training des kreativen Denkens, Entwicklung der Vorstellungskraft
Merkmale
Typ
Küche
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Minimale Anzahl an Spielern
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Packung (ab € 24,04* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,51*
€ 39,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,21*
€ 39,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,10*
€ 37,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,93*
€ 35,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,30*
€ 34,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,04*
€ 28,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.