Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT40252-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT40252-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
DeWALT DT40252-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
DeWALT DT40252-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
DeWALT DT40252-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
DeWALT DT40252-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71370065
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT40252-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dewalt Zubehör
Zubehör Dewalt
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
113 g
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungshöhe
5 mm
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT40251-QZ
ab € 11,14*
Ähnlich
DeWalt
DWA8062SIA-AE
ab € 0,84*
Ähnlich
DeWalt
DT3506-QZ
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.