| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-71370711 Herst.-Nr.: E3155 EAN/GTIN: 6943478025349 |
| |
|
| | |
| Fisch und Fleisch beinhaltet viele Proteine die für den Muskelaufbau wichtig sind. Übe mit diesem realistischen Küchen-Spielset, wie man zum Beispiel Rindfleisch, Hähnchen, Fisch und Speck zubereitet. Inklusive einem Spielmesser und einem Zitronenschnitz. Weitere Informationen: Lern- und Übungsfähigkeiten | Lern- | Entwicklung von Neugierde & Entdeckergeist, Training der Feinmotorik, Training der motorischen Fähigkeiten, Training des kreativen Denkens, Entwicklung der Vorstellungskraft | Merkmale | Typ | Küche | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | | Material | Holz | | Empfohlene Nutzung | Innen & Außen | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 100 mm | | Verpackungstiefe | 200 mm | | Verpackungshöhe | 240 mm |
|
| | |
| | | |
| |