Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR753 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MR753 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
MediaRange MR753 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
MediaRange MR753 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
MediaRange MR753 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71371792
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR753
EAN/GTIN:
     4260459616603
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Powerbank
USB Akku
mediarange powerbank
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 - 9 V
Eingangsstrom
2 - 3 A
Gesamte Ausgangsleistung
18 W
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Ausgangsspannung
5 - 12 V
Ausgangsstrom
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlast, Kurzschluß
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
230 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Status
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
37 Wh
USB Power Delivery
Ja
Weitere Suchbegriffe: lithium polymer akku
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.