| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-71371873 Herst.-Nr.: 8440 EAN/GTIN: 4009847084408 |
|
|
| | |
| Beschreibung
Bosch Heckenschere Spielzeug - mirt realistischem Schneidegeräusch - mit Blinklicht beim Schneiden - batteriebetrieben Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 410 mm | | Höhe | 125 mm | | Breite | 130 mm | Merkmale | Produkttyp | Spielzeug-Heckenschere | | Themenwelt | Garten | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Produktfarbe | Schwarz, Grün, Grau | | Mit Ton | Ja | | Eingebaute Taschenlampe | Ja | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | | Sicherheitswarnung | ACHTUNG! FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN NICHT GEEIGNET. Kleinteile und/oder abreißbare Kleinteile enthalten, die z. B. verschluckt werden könnten. Erstickungsgefahr. Adresse und Informationen aufbewahren. | Akku/Batterie | Batterien erforderlich | Ja |
|
| | |
| | | |
| |