Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC ThunderBlade SSD-Gehäuse Schwarz M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC ThunderBlade SSD-Gehäuse Schwarz M.2
OWC ThunderBlade SSD-Gehäuse Schwarz M.2
OWC ThunderBlade SSD-Gehäuse Schwarz M.2
OWC ThunderBlade SSD-Gehäuse Schwarz M.2
OWC ThunderBlade SSD-Gehäuse Schwarz M.2
OWC ThunderBlade SSD-Gehäuse Schwarz M.2
OWC ThunderBlade SSD-Gehäuse Schwarz M.2
OWC ThunderBlade SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71372236
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCTB3TBV4T08
EAN/GTIN:
     810586031851
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
676 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
15 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
4.8 A
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
Thunderbolt
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
M.2 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
PCI Express 3.0
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Typ des installierten Speicherlaufwerks
SSD
Insgesamt installierte Speicherkapazität
8000 GB
RAID Level
0, 1, 4, 5, 10
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Leistungen
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Chipsatz
Intel DSL6540
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
Thunderbolt 3
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.480,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.518,85*
€ 1.807,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.506,07*
€ 1.792,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.495,08*
€ 1.779,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.480,22*
€ 1.761,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.