Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1000675 Hacke Ziehen Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1000675 Hacke Ziehen Edelstahl
Fiskars 1000675 Hacke Ziehen Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71372388
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000675
EAN/GTIN:
     7317791112601
Suchbegriffe:
Unkrauthacke
unkrauthacke
Wenn hier und da mal Löwenzahn oder ein paar Stiefmütterchen im Garten sprießen, mag das der eine oder andere schön finden. Doch die meisten Gärtner würden bei solch einem Anblick instinktiv als erstes nach der Garden Light Hacke von Fiskars greifen. Dieses Gerät ist vor allem zum Entfernen von Unkraut ideal. Des Weiteren kann sie auch gut zum Lockern des Bodens benutzt werden. Ihr langer Aluminium-Stiel mit einem speziellen Kunststoff-Überzug lässt sich gut greifen. Durch die praktische Länge von 154 Zentimetern, kann der Benutzer in aufrechter Körperhaltung mit dem Gerät arbeiten. Darüber hinaus besitzt die Fiskars Garden Light Hacke einen rutschfesten Griff. Das Werkzeug ist sehr handlich und, mit einem Gewicht von nur 695 Gramm, sehr leicht. Der Kopf besteht aus robustem Stahl, am anderen Ende des Stiels befindet sich ein Aufhängeloch zum sicheren Aufbewahren dieses Werkzeugs. Die Kopfbreite beträgt 18,5 Zentimeter. Außerdem trägt das Produkt das Sicherheit Geprüft-Siegel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ der Hacke
Ziehen
Material Messer
Edelstahl
Materiallgriff
Aluminium, Kunststoff
Form des Blattes
Trapez
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Griff enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Höhe
1550 mm
Gewicht
530 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,82*
€ 50,956
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,60*
€ 50,694
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.