| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-71406595 Herst.-Nr.: 500985 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser leistungsstarke und langlebige Li-Ion Akku mit 3,7 V und 750 mAh versorgt die Ledlenser-Lampe zuverlässig mit Energie für das nächste Projekt in der Dunkelheit. Extrem lange Lebensdauer: bis zu 1000 Ladezyklen. Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Akku | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriekapazität | 750 mAh | Leistungen | Typ | Akku | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grün, Weiß | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Lampe Frontale MH3 Lampe Frontale MH4 Lampe Frontale MH5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Batteriepack, Industrieakku, Industriezelle, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, li-ion akkupack, akku packs, led lenser akkupack |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |