Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts KIT388 laptop-zubehör Laptop-HDD/SSD-Caddy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts KIT388 laptop-zubehör Laptop-HDD/SSD-Caddy
CoreParts KIT388 laptop-zubehör Laptop-HDD/SSD-Caddy
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71673186
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     KIT388
EAN/GTIN:
     5706998812308
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
109 mm
Verpackungstiefe
83 mm
Verpackungshöhe
11 mm
Paketgewicht
14 g
Merkmale
Produkttyp
Laptop-HDD/SSD-Caddy
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
650 G4
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.