| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-716951 Herst.-Nr.: C33S020406 EAN/GTIN: 8715946153988 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | ![](/p.gif) | Mindestbestellmenge | 50 Stück(e) | Merkmale | Typ | Original | ![](/p.gif) | Druckfarben | Grün | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Epson | ![](/p.gif) | Kompatibilität | TM-J7100 TM-J7100P | ![](/p.gif) | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | ![](/p.gif) | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | ![](/p.gif) | Farbe | Ja | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 46 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 88 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 65 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 100 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Druckerpatrone, Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, espon druckerpatrone, druckerpatrone epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |