Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BioLite FAB1001 Grillzubehör Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BioLite FAB1001 Grillzubehör Griff
BioLite FAB1001 Grillzubehör Griff
BioLite FAB1001 Grillzubehör Griff
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71731964
Hersteller:
     BioLite
Herst.-Nr.:
     FAB1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
560 mm
Höhe
590 mm
Durchmesser
14 mm
Gewicht
148 g
Merkmale
Typ
Griff
Produktfarbe
Edelstahl, Gelb
Material
Silikon, Edelstahl
Materiallgriff
Silikon
Griff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.