Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 55030 3D-Druckmaterial ABS Rot 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim 55030 3D-Druckmaterial ABS Rot 1 kg
Verbatim 55030 3D-Druckmaterial ABS Rot 1 kg
Verbatim 55030 3D-Druckmaterial ABS Rot 1 kg
Verbatim 55030 3D-Druckmaterial ABS Rot 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71735309
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     55030
EAN/GTIN:
     0023942550303
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Übersicht Ein beliebtes hochbeständiges Filament mit einer glatten und glänzenden Oberfläche. ABS besitzt im Vergleich zu anderen Materialien, die für den 3D-Druck zur Verfügung stehen, eine hohe Schmelztemperatur, und ist daher besonders für Anwendungen geeignet, bei denen Hitzebeständigkeit wichtig ist, wie z. B. bei der Konzeptmodellierung für das Gebäude sowie die Elektro- und Automobilindustrie. Verbatim ABS wird nach einer besonderen Rezeptur hergestellt und unterliegt strikten Qualitätsanforderungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
ABS
Druckfarben
Rot
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
30 mm/sek
Schlagzähigkeit
21 kJ/m²
Zugmodul
47 MPa
Biegsamkeit
76 MPa
Bruchdehnung
30 %
Durchmessertoleranz
0.05 mm
Extrusionstemperatur
250 °C
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84779080
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1500 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Durchmesser
1.75 mm
Drahtlänge
396000 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.