Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco FPR4115-NGFW-K9 Firewall (Hardware) 1U 33 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71782396
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     FPR4115-NGFW-K9
EAN/GTIN:
     889728223225
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall cisco
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Geräuschpegel
63 dB
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
33 Gbit/s
IPSec VPN-Durchsatz
15 Gbit/s
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Anzahl Lüfter
6 Lüfter
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
1
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl installierte SFP Module
4
Anzahl QSFP28-Ports
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
754 mm
Tiefe
429 mm
Höhe
44 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3960 m
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
13 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 79.952,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.