| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-71800565 Herst.-Nr.: 701.170236 80013 42 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh S1P aus Mesh undVelourleder, mit Zehenkappe ausAluminium 200J. Weite 10. Air Mesh Futter.Herausnehmbare gelochte, dämpfendeEVA-Einlegesohle. K SOLE.TPU-Fersenschutz. CE en ISO 20345:2011 Weitere Informationen: Merkmale | Geschlecht | Unisex | | Zielgruppe | Erwachsener | | Größe (EU) | 42 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitshalbschuhe s1p schwarz, arbeitssicherheitsschuhe, arbeitssicherheitsschuhe s1p |
| | |
| |