Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureTools PT-MA-HD42UHD Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureTools PT-MA-HD42UHD Video-Switch HDMI
PureTools PT-MA-HD42UHD Video-Switch HDMI
PureTools PT-MA-HD42UHD Video-Switch HDMI
PureTools PT-MA-HD42UHD Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE8-72469650
Hersteller:
     PureTools
Herst.-Nr.:
     PT-MA-HD42UHD
EAN/GTIN:
     4251364718353
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 4x2
hdmi switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
6
HDMI-In
4
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
S/PDIF-Ausgang
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RS-232 port
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bandbreite
18 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch 2 ausgänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,40*
€ 331,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,07*
€ 328,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,77*
€ 322,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,64*
€ 320,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,87*
€ 308,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.