Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureTools PT-PSW-61E Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureTools PT-PSW-61E Video-Switch HDMI
PureTools PT-PSW-61E Video-Switch HDMI
PureTools PT-PSW-61E Video-Switch HDMI
PureTools PT-PSW-61E Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE8-72471295
Hersteller:
     PureTools
Herst.-Nr.:
     PT-PSW-61E
EAN/GTIN:
     4251364718391
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
HD 15 Pol D-Sub Switch
VGA Monitor Switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Stromverbrauch (max.)
10 W
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
HDMI-Version
2.0
HDMI-In
3
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
USB-Port-Typ
USB Typ-C
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
S/PDIF-Ausgang
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
3,5 mm (1/8-inch) out
Ja
RS-232 port
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
363 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
1750 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
343 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
620 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Maximaler Arbeitsabstand
15 m
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Bandbreite
18 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
HDCP-Version
2.2
Weitere Suchbegriffe: VGA Switch, vga monitor switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,81*
€ 476,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,88*
€ 475,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,46*
€ 474,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,12*
€ 471,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,08*
€ 466,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.