Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Cortino Tastatur Maus enthalten Haus USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Cortino Tastatur Maus enthalten Haus USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Hama Cortino Tastatur Maus enthalten Haus USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Hama Cortino Tastatur Maus enthalten Haus USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Hama Cortino Tastatur Maus enthalten Haus USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Hama Cortino Tastatur Maus enthalten Haus USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Hama Cortino Tastatur Maus enthalten Haus USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Hama Cortino Tastatur Maus enthalten Haus USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Hama Cortino Tastatur Maus enthalten Haus USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-72481610
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00134958
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hama Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Maus mit Tastatur
Hochauflösender optischer Sensor sorgt für eine genaue und fließende Mauszeigersteuerung.
Weitere Informationen:
Maus
Maus enthalten
Ja
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Knopfanzahl
3
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Haus
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
105
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
12
Multimedia-Tasten
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,33*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 77,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.