Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Nightlux Hall Umgebungsbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Nightlux Hall Umgebungsbeleuchtung
Osram Nightlux Hall Umgebungsbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-72518686
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075260672
EAN/GTIN:
     4058075260672
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
ANWENDUNGSGEBIETE

– Erschliessen ein sehr weites Einsatzspektrum
– Innen- und Außenbereich
– Gänge / Flure
– Korridore

PRODUKTVORTEILE

– Attraktives und funktionales Design
– Sparsamer Betrieb durch geringe Leistungsaufnahme
– Einfache und schnelle Befestigung auf fast jeder Oberfläche (Klebestreifen oder Schrauben)
– Lichtlenkung individuell einstellbar
– Zubehör für flexible Montagemöglichkeiten enthalten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Umgebungsbeleuchtung
Bewegungssensor
Ja
Produktfarbe
Silber
Lichtfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Flur, Eingang, Flur
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
III
PIR-Detektor
Ja
Schaltzyklen
10000
Zertifizierung
CE/EAC/REACH/RoHS
Energie
Energiequelle
Akku
Arbeitsspannung
4.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
98 g
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
118 g
Lampen
Gesamtleistung
0.25 W
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
14 lm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.