Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LinearLED Mobile Battery 300 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram LinearLED Mobile Battery 300 LED
Osram LinearLED Mobile Battery 300 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-72544749
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075226883
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Lichtleiste
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Sensor-Typ
PIR
Bewegungssensor
Ja
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Zertifizierung
CE, EAC, REACH
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, LR6
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungshöhe
22 mm
Paketgewicht
416 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
368 g
Länge (mm)
314 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
2.9 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtfarbe
Kaltweiße
Lichtleistung
174 lm
Spannung
9 V
Beleuchtungseffizienz
60 lm/W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.