Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect 28AWG50GR Drahtverbinder AWG 28 Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
econ connect 28AWG50GR Drahtverbinder AWG 28 Weiß
econ connect 28AWG50GR Drahtverbinder AWG 28 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-72599477
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     28AWG50GR
EAN/GTIN:
     4039289005143
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2889 g
Merkmale
Stecker
AWG 28
Produktfarbe
Weiß
Material
Kupfer, PVC
AWG Kabelgröße
28
Durchschlagfestigkeit
2000 V
Spannung
300 V
Impedanz
110 Ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 2,12067* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,25*
€ 145,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,39*
€ 143,26
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 81,50*
€ 96,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,44*
€ 93,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,45*
€ 87,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,62*
€ 75,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.