Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram SMART+ Candle Dimmable Intelligentes Leuchtmittel ZigBee 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram SMART+ Candle Dimmable Intelligentes Leuchtmittel ZigBee 6 W
Osram SMART+ Candle Dimmable Intelligentes Leuchtmittel ZigBee 6 W
Osram SMART+ Candle Dimmable Intelligentes Leuchtmittel ZigBee 6 W
Osram SMART+ Candle Dimmable Intelligentes Leuchtmittel ZigBee 6 W
Osram SMART+ Candle Dimmable Intelligentes Leuchtmittel ZigBee 6 W
Osram SMART+ Candle Dimmable Intelligentes Leuchtmittel ZigBee 6 W
Osram SMART+ Candle Dimmable Intelligentes Leuchtmittel ZigBee 6 W
Osram SMART+ Candle Dimmable Intelligentes Leuchtmittel ZigBee 6 W
Osram SMART+ Candle Dimmable Intelligentes Leuchtmittel ZigBee 6 W
Osram SMART+ Candle Dimmable Intelligentes Leuchtmittel ZigBee 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-72611852
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075208421
EAN/GTIN:
     4058075208421
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

Produkteigenschaften

- LED-Lampe mit intelligenter kabelloser Steuerungstechnik
- Dimmbar
- Netzwerkprotokoll: ZigBee
- Lange Lebensdauer: bis zu 15.000 h
- Steuerung über kompatibles Smart-Home-System (Gateway und App) oder SMART+ Switch
- Für vollen Funktionsumfang Verbindung mit einem kompatiblen Smart Home System (Gateway und App) notwendig

Technische Ausstattung

- Steuerung über App erfordert LIGHTIFY-System (App und Gateway) oder anderes kompatibles Smart-Home-System
Weitere Informationen:
Leistungen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Höhe
114 mm
Gewicht
70 g
Durchmesser
38 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
ZigBee
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühbirnengröße
B40
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
470 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampenleistung
6 W
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Einschaltzeit
0.5 s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
96 mm
Verpackungshöhe
61 mm
Verpackungslänge
154 mm
Paketgewicht
141 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.