Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram SMART+ Spot GU10 Dimmable Intelligentes Leuchtmittel ZigBee 4,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram SMART+ Spot GU10 Dimmable Intelligentes Leuchtmittel ZigBee 4,5 W
Osram SMART+ Spot GU10 Dimmable Intelligentes Leuchtmittel ZigBee 4,5 W
Osram SMART+ Spot GU10 Dimmable Intelligentes Leuchtmittel ZigBee 4,5 W
Osram SMART+ Spot GU10 Dimmable Intelligentes Leuchtmittel ZigBee 4,5 W
Osram SMART+ Spot GU10 Dimmable Intelligentes Leuchtmittel ZigBee 4,5 W
Osram SMART+ Spot GU10 Dimmable Intelligentes Leuchtmittel ZigBee 4,5 W
Osram SMART+ Spot GU10 Dimmable Intelligentes Leuchtmittel ZigBee 4,5 W
Osram SMART+ Spot GU10 Dimmable Intelligentes Leuchtmittel ZigBee 4,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-72611878
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075208452
EAN/GTIN:
     4058075208452
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

Produkteigenschaften

- LED PAR 16-Lampe mit intelligenter kabelloser Steuerungstechnik
- Dimmbar
- Netzwerkprotokoll: ZigBee
- Lebensdauer: bis zu 20.000 h
- Steuerung über kompatibles Smart-Home-System (Gateway und App) oder SMART+ Switch
- Für vollen Funktionsumfang Verbindung mit einem kompatiblen Smart Home System (Gateway und App) notwendig

Technische Ausstattung

- Steuerung über App erfordert LIGHTIFY-System (App und Gateway) oder anderes kompatibles Smart-Home-System
Weitere Informationen:
Leistungen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Höhe
55 mm
Gewicht
80 g
Durchmesser
50 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
ZigBee
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühbirnengröße
PAR16
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Lichtleistung
350 lm
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lampenleistung
4.5 W
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Dimmbar
Ja
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Einschaltzeit
0.5 s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
78 mm
Verpackungshöhe
61 mm
Verpackungslänge
96 mm
Paketgewicht
126 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.