Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram SMART+ Universalstreifenleuchte LED 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram SMART+ Universalstreifenleuchte LED 1200 mm
Osram SMART+ Universalstreifenleuchte LED 1200 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-72611905
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075208612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ergonomie
Fernbedienung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1200 mm
Breite
12 mm
Dicke
3 mm
Gewicht
65 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
154 mm
Verpackungshöhe
61 mm
Paketgewicht
200 g
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Lichtfarbe
Multi
Farbwechsel
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
6 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.